| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-32325803 Herst.-Nr.: 193739-3 EAN/GTIN: 0088381179515 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistung und Qualität der Makita-Maschinen sind auf die Anforderungen und Bedürfnisse professioneller Anwender ausgerichtet. Makita-Maschinen gehören zu den leistungsstärksten und widerstandsfähigsten Produkten im Markt. Ihre Effizienz, Langlebigkeit und Ergonomie machen aus der Anschaffung eine lohnende Investition - für Industrie und Handwerk. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | ![](/p.gif) | Batteriekapazität | 3.3 Ah | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 24 V | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 24v 3,3ah, makita ersatzteile, makita ersatzteile makita |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |