Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Ni-MH 7034 9.6V Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Ni-MH 7034 9.6V Akku
Makita Ni-MH 7034 9.6V Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32325858
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     193888-6
EAN/GTIN:
     0088381858991
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
NIMH Akku
Leistung und Qualität der Makita-Maschinen sind auf die Anforderungen und Bedürfnisse professioneller Anwender ausgerichtet. Makita-Maschinen gehören zu den leistungsstärksten und widerstandsfähigsten Produkten im Markt. Ihre Effizienz, Langlebigkeit und Ergonomie machen aus der Anschaffung eine lohnende Investition - für Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
2.6 Ah
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Produktfarbe
Grau
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.