Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 5018D-LN4T Intel SoC BGA 1667 Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 5018D-LN4T Intel SoC BGA 1667 Rack (1U) Schwarz
Supermicro SuperServer 5018D-LN4T Intel SoC BGA 1667 Rack (1U) Schwarz
Supermicro SuperServer 5018D-LN4T Intel SoC BGA 1667 Rack (1U) Schwarz
Supermicro SuperServer 5018D-LN4T Intel SoC BGA 1667 Rack (1U) Schwarz
Supermicro SuperServer 5018D-LN4T Intel SoC BGA 1667 Rack (1U) Schwarz
Supermicro SuperServer 5018D-LN4T Intel SoC BGA 1667 Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32335514
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5018D-LN4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
1 he super micro server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
BIOS-Funktionen
SMBIOS 2.8, PCI 3.0, UEFI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Unterstützte UDIMM Taktraten
1600,1866 MHz
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Merkmale
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Prozessorsockel
BGA 1667
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel® Pentium®
Prozessor
D1508
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Energie
Stromversorgung
200 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.6 A
DC Ausgangsstrom (+5 V)
8 A
DC Ausgangsstrom (+12 V)
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
3630 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Sonstige Funktionen
CPU Konfiguration (max)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel I210
Prozessor Besonderheiten
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Anzahl der 2,5
4
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5440 g
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, Heizung, Netzwerk, Leistung, Status
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,91*
€ 731,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,89*
€ 726,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,07*
€ 718,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,60*
€ 706,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,56*
€ 653,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.