Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inca INC-601GMS Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 2500 RPM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inca INC-601GMS Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 2500 RPM Schwarz
Inca INC-601GMS Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 2500 RPM Schwarz
Inca INC-601GMS Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 2500 RPM Schwarz
Inca INC-601GMS Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 2500 RPM Schwarz
Inca INC-601GMS Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 2500 RPM Schwarz
Inca INC-601GMS Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 2500 RPM Schwarz
Inca INC-601GMS Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 2500 RPM Schwarz
Inca INC-601GMS Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 2500 RPM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32779761
Hersteller:
     Inca
Herst.-Nr.:
     INC-601GMS
EAN/GTIN:
     8697980468757
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
937 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Rot
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
USB-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
340 x 285 x 33 mm
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Leistungen
Maximale Bildschirmgröße
17 "
Anzahl integrierter Kühlungslüfter
6 Stück(e)
Lüftergeschwindigkeitssteuerung
Ja
Lüfterdurchmesser
70 mm
Steuerung
Tasten
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Drehgeschwindigkeit
2500 RPM
Lüfterleistung
115 cfm
Geräuschpegel
21 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.