Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1004617 Teppichmesser Orange, Edelstahl Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1004617 Teppichmesser Orange, Edelstahl Abbrechmesser
Fiskars 1004617 Teppichmesser Orange, Edelstahl Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32784237
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1004617
EAN/GTIN:
     3359000013952
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Rumpf und Messer aus Metall.
Automatisches Klingenblockiersystem.
Zinklegierung und rostfreier Stahl.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Orange, Edelstahl
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Materiallgriff
Zink
Klingenfarbe
Edelstahl
Sperren
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
1004615
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.