Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel 1081000 Telefon Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiptel 1081000 Telefon Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Tiptel 1081000 Telefon Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32814217
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1081000
EAN/GTIN:
     4005579204619
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Großtastentelefon
  • Großtasten mit gut fühlbarem Druckpunkt
    - 6 Zielwahltasten
    - Optische Anrufsignalisierung durch LED und Displayanzeige
    - Hörgerätetauglich
    - Lautstärke extra laut einstellbar
    - Notruffunktion
    - Entwickelt in Deutschland
    - Betrieb ohne Batterien und Netzgerät
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Notruftaste
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.