Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Silverstone SST-ML09B Computer-Gehäuse HTPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32829438
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-ML09B
EAN/GTIN:
     4710007223109
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Milo-Serie ML09
- Superklein, nur 7 Liter Volumen
- Herausragend gestaltete Frontblende mit spiegelnder Oberfläche
- Mit einem 120-mm-Lüfter; unterstützt bis zu zwei 80-mm-Lüfter
- 4-in-1-Mehrzweckhalterung
- Unterstützt Mini-ITX-Motherboard und SFX-Netzteil
- Unterstützt Low-Profile-Grafik- oder -Erweiterungskarten, die zwei Steckplätze benötigen
- Unterstützt vier 2,5-Zoll-Festplatten/SSDs

Der ML09 ist eine Weiterentwicklung und Variation des erstklassigen Mini-ITX-HTPC-Gehäuses Milo ML06. Mit unveränderten externen Abmessungen bei 7 Litern bietet das neu angeordnete interne Layout des ML09 einen entscheidenden zweiten Erweiterungssteckplatz zur Unterstützung leistungsstärkerer separater Low-Profile-Grafikkarten oder -Erweiterungskarten, die zwei Steckplätze breit sind. Für Nutzer, die zum Spielen oder Aufzeichnen von Multimediainhalten eine robustere GPU oder eine Tuner-Karte in einem konsolen-/DVR-artigen Formfaktor nutzen möchten, bietet das ML09 eine großartige Grundlage.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
HTPC
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-DTX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Acryl, Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Obere Abdeckung
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
70 mm
Max Grafikkarten-Länge
175.26 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
2070 g
Materialdicke
0.8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
80 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Gebläsegeschwindigkeit
1500 RPM
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
18 dB
Volumen (l)
7 l
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
SFX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.