Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Gelenkbus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Gelenkbus
Siku Gelenkbus
Siku Gelenkbus
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32830904
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     3736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Sehr aufwändiges Bus Modell des Original Vorbildes MAN Lions City in der Variante als Gelenkbus im Maßstab 1:50. Räder mit gummierten Laufflächen. 3-Achsen, wobei die zweite und dritte Achse zwillingsbereift sind. Türen an der rechten Fahrzeugseite zum Öffnen. Motorklappe im Heck zum Öffnen. Getönte Scheiben. Separate Rückspiegel und eingesetzter Kühlergrill. Leuchten vorne und hinten aus Kunststoff. Dachaufbau mit Klimaanlagen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
405 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
755 g
Merkmale
Produkttyp
Busmodell
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:50
Ursprünglicher Modellname
Gelenkbus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.