Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Geradschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Geradschleifer
Makita Geradschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32831363
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GD0603
EAN/GTIN:
     0088381801089
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Spannzange ohne Norm
elektro-geradschleifer makita
Produktbeschreibungen
- Universeller Schleifer zum Abschleifen, Verputzen und Freihandfräsen
- Sauberer Schliff durch hohe Drehzahl
- Lange Schleifspindel erlaubt Innenschliff
Weitere Informationen:
Merkmale
Multi-Werkzeug-Anwendungen
Schleifen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
28000 OPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
289 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
970 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
240 W
Kabellänge
2.5 m
Weitere Suchbegriffe: spannzange ohne norm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.