Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-PR20178 Lichtmontage & Zubehör Diffusor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-PR20178 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Synergy 21 S21-LED-PR20178 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32832175
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-PR20178
EAN/GTIN:
     k.A.
PMMA opal diffusor

Lange 2m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2000 mm
Design
Typ
Diffusor
Produktfarbe
Weiß
Material
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Leistungen
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Kompatibilität
ALU065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.