Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Goobay 96324 Netzwerkkabel Violett 2 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 96324 Netzwerkkabel Violett 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96324 Netzwerkkabel Violett 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96324 Netzwerkkabel Violett 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96324 Netzwerkkabel Violett 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96324 Netzwerkkabel Violett 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96324 Netzwerkkabel Violett 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96324 Netzwerkkabel Violett 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96324 Netzwerkkabel Violett 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96324 Netzwerkkabel Violett 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96324 Netzwerkkabel Violett 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 96324 Netzwerkkabel Violett 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32877311
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96324
EAN/GTIN:
     4040849963247
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Höhe
1.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
AWG Kabelgröße
32/7
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Zertifizierung
RoHS 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011], EN IEC 63000:2018
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.