Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft 600 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft 600 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Microsoft 600 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32881720
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     3J2-00013
EAN/GTIN:
     889842106893
Suchbegriffe:
Microsoft Tastaturen
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Eine elegante Tastatur von herausragender Qualität Dieses Desktop-Set ist eine Kombination aus einer spritzwassergeschützten Tastatur und einer optischen Maus und bietet alle Features, die Sie benötigen – mit der für Microsoft typischen Qualität und Zuverlässigkeit. Genießen Sie die Plug-and-Play-Einrichtung, geräuscharme Tasten mit Schnellzugriff auf Mediensteuerelemente und den Rechner sowie eine für Rechts- und Linkshänder geeignete Maus.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 65 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
456 x 160 x 42.7 mm
Tastaturgewicht
595 g
Produktabmessungen (B x T x H)
113 x 57.9 x 39.2 mm
Mausgewicht
92.8 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
800 DPI
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Mauskabellänge
1.8 m
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Min. benötigter Speicherplattenplatz
60 MB
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 3.2, Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
4
Übertragungstechnik
Verkabelt
Zweck
PC / Server
Merkmale
Kabellänge
2 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.