Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch CompactPower MFW3520W Fleischwolf 500 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CompactPower
CompactPower
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32910092
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFW3520W
EAN/GTIN:
     4242002876061
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Im täglichen Gebrauch schnell zur Hand und wieder verstaut - dank seiner kompakten Größe.

- Durchdachtes, frisches Design mit praktischem Tragegriff und komfortabler Verstaumöglichkeit für Lochscheiben und Kabel.
- Vielseitige Möglichkeiten bei der Speisezubereitung - mit dem zusätzlichen Kebbe-Aufsatz und dem Wurststopfervorsatz.
- Gleichmäßig verarbeitetes Fleisch innerhalb kürzester Zeit (1,8 kg/Min.) - dank kraftvollen 1500 Watt Blockierleistung.
- Design und Gummifüße gewähren einen sicheren Stand
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Kebbe-Zubereiter
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Material
Material Messer
Edelstahl
Technische Details
Leistung
500 W
Produktfarbe
Weiß
Lochgröße(n) der Schleifplatte
4 mm, 8 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Würstchendeckel
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Zahl der Platten
1
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Grobschleifenschibe für Metall (8mm)
Ja
Kabellänge
1.2 m
Kabelaufwicklung
Ja
Feinstmahlungscheibe für Metall (4mm)
Ja
Stromverbrauch (max.)
1500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
3700 g
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
575 mm
Paketgewicht
4100 g
Weitere Suchbegriffe: fleisch-wolf bosch, faschiermaschine
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.