| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-33140417 Herst.-Nr.: DUP-08B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 110 - 220 V | Schreibgeschwindigkeit | Geschwindigkeit schreiben DVD-R | 16 x | | Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit | 8 x | | Schreibgeschwindigkeit CD-R | 48 x | Festplatte | HDD Kapazität | 500 GB | Zertifikate | Zertifizierung | UL, CE, FCC Class B | Technische Details | Produkttyp | Duplikator für optische Platten | | Anzahl der simultanen Kopien | 8 Kopien | | Duplizierende Operationsmodelle | Kopieren | | Unterstützte Medien | CD, DVD | | Gehäusematerial | Aluminium | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 188 x 527 x 468 mm | | Gewicht | 14500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Turm, DVD Brenner, DVD Burner, DVD-Writer, DVD Copier, DVD-Kopierstation, DVD-Tower, DVD-Turm, Kopierstation, primera cd kopierstation, cd copier |
| | |
| |