Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NP0018B Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NP0018B Patch Panel
LogiLink NP0018B Patch Panel
LogiLink NP0018B Patch Panel
LogiLink NP0018B Patch Panel
LogiLink NP0018B Patch Panel
LogiLink NP0018B Patch Panel
LogiLink NP0018B Patch Panel
LogiLink NP0018B Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33141449
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0018B
EAN/GTIN:
     4052792038897
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Kompaktes kleines Verteilerfeld für die Wand- oder Tischmontage. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz) oder auch EA (500 MHz). In Verbindung mit den jeweils geeigneten Datenkabeln ist dieses Patchfeld geeignet für alle Ethernet Anwendungen einschließlich 10 Gigabit Ethernet, PoE und PoE+.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568C.2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungslänge
135 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
660 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
8
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
160.3 mm
Höhe
108 mm
Tiefe
44.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, kat 7 schwarz, cat7, logilink kat 7
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0018
ab € 14,63*
Sonstiges
LogiLink
NP0019
ab € 19,90*
Sonstiges
LogiLink
NP0019B
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.