Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fagus Traktor


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fagus Traktor
Fagus Traktor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33303769
Hersteller:
     Fagus
Herst.-Nr.:
     10.21
EAN/GTIN:
     4039985010212
Suchbegriffe:
Spielzeug Traktor
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Der Traktor von FAGUS wird mit 2 Püppchen geliefert. Er ist wie alle klassichen FAGUS Holzautos lenkbar. Gut dazu passen: Sturzkarre 10.22, Heuwagen 10.23, Pferdeanhänger 10.27 und Anhänger 10.46. Länge: ca 24 cm FAGUS verzichtet bewusst auf Nägel, Schrauben oder Klammern. Die aus hochwertigem Buchenholz gefertigten Holzspielzeuge werden in klassischer Handwerkerarbeit verzahnt und gedübelt. Die Spielzeug Herstellung erfolgt in Behindertenwerkstätten unter professioneller Aufsicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
240 mm
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Radfarbe
Schwarz, Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 56,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,71*
€ 87,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,60*
€ 86,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,63*
€ 81,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,55*
€ 80,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,64*
€ 67,40
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fagus
10.46
ab € 63,01*
Zubehör
Fagus
10.27
ab € 68,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.