| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-33303770 Herst.-Nr.: 10.29 EAN/GTIN: 4039985010298 |
|
|
| | |
| Der FAGUS Schlepper ist lenkbar und wird mit 2 Püppchen geliefert. Die Sturzkarre 10.22, der Heuwagen 10.23, der Pferdeanhänger 10.27 und der Anhänger 10.46 lassen sich gut mit dem Schlepper kombinieren. Länge: ca 26 cm FAGUS verzichtet bewusst auf Nägel, Schrauben oder Klammern. Die aus hochwertigem Buchenholz gefertigten Holzspielzeuge werden in klassischer Handwerkerarbeit verzahnt und gedübelt. Die Spielzeug Herstellung erfolgt in Behindertenwerkstätten unter professioneller Aufsicht. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 260 mm | Merkmale | Produktfarbe | Holz | | Material | Holz | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder | | Radfarbe | Schwarz, Rot |
|
| | |
| | | |
| |