Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 890-1115 Kompletter elektrischer Anschluss 16 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 890-1115 Kompletter elektrischer Anschluss 16 A 5
Wago 890-1115 Kompletter elektrischer Anschluss 16 A 5
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000020392
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-1115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchten-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.6 mm
Höhe
11.7 mm
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
400 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,277*
€ 2,627*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,50287*
€ 2,89287*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,5054*
€ 2,8954*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5464*
€ 2,9464*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5613*
€ 2,9613*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,627*
€ 3,12613
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,277*
€ 2,70963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 131,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-310
ab € 0,5461*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-527
ab € 1,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-385
ab € 10,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-131
ab € 0,0995*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-515
ab € 1,1804*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.