Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG STM 20 Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG STM 20 Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG STM 20 Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG STM 20 Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33358515
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     182239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
aeg standspeicher 200 l
standspeicher 200l
Für die zentrale Versorgung von Wohnhäusern oder Gewerbeobjekten sind die neuen Standspeicher von AEG die erste Wahl: Sie arbeiten vollautomatisch im Zweikreisbetrieb, sind perfekt wärmegedämmt und passen mit Speichervolumen von 200 bis 400 Litern perfekt zu allen Warmwasseranforderungen. Die besonderen Vorteile der Standspeicher liegen in der Nutzung günstiger Stromtarife zur Wassererwärmung, die von vielen Energieversorgern während der Nachtstunden angeboten werden. Nach erhöhtem Wasserbedarf heizt der Standspeicher auch tagsüber automatisch nach. Er heizt jedoch nur solange nach, bis die eingestellte Speichertemperatur wieder erreicht ist. Zudem gibt es auf dem Temperaturwähler zwei mit "E" und "e" markierte Energiespareinstellungen bei 40 °C und 60 °C. Dies spart Energie und senkt die Kosten. Die durchdachte Technik der AEG Standspeicher wird durch eine Hartschaum-Wärmedämmung, eine Frostschutzfunktion und eine Schnellheizstufe für den Einkreisbetrieb abgerundet. Des Weiteren erlauben die Standspeicher der STM-Baureihe den Einsatz einer Fremdstromanode, die vollautomatisch als Korrosionsschutz dient. Der regelmäßige Austausch der Opferanode kann somit entfallen. Damit man auch an entfernten Zapfstellen nicht lange auf warmes Wasser warten muss, verfügen alle STM-Standspeicher über einen Anschluss für eine Zirkulationsleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
1570 mm
Gewicht
75000 g
Leistungen
Max. Leistung
6000 W
Minimum Leistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Thermostatbereich
35 - 82 °C
Temperatur (max)
82 °C
Effizienz
39 %
Geräuschpegel
15 dB
Design
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Typ
Tank (Wasserspeicher)
Heizungsort
Drinnen
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Wassertankmaterial
Eemaillierter Stahl
Fassungsvermögen Wassertank
200 l
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP25
Ergonomie
Frostschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 - 400 V
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
4294 kWh
Weitere Suchbegriffe: standspeicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.246,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,99*
€ 1.721,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.426,00*
€ 1.696,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,96*
€ 1.607,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,71*
€ 1.552,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.246,01*
€ 1.482,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
185982
ab € 32,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.