Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DE 9340 Elektrische Anschlussbox Polystyrene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel DE 9340 Elektrische Anschlussbox Polystyrene
Hensel DE 9340 Elektrische Anschlussbox Polystyrene
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33372292
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     DE 9340
EAN/GTIN:
     4012591602712
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
117 g
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
2600055
ab € 1,65*
Zubehör
Hensel
9803284
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.