Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DE 9345 Elektrische Anschlussbox Polystyrene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel DE 9345 Elektrische Anschlussbox Polystyrene
Hensel DE 9345 Elektrische Anschlussbox Polystyrene
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33372293
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     DE 9345
EAN/GTIN:
     4012591602729
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
140 g
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hensel abox, abox
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
9803284
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.