| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-33376110 Herst.-Nr.: 405-71 EAN/GTIN: 5705730405716 |
| |
|
| | |
| Ein Sandberg Design Cover schützt Ihr Telefon wirksam vor Schrammen und Kratzern, während es ihm gleichzeitig zu einem persönlicheren Look verhilft. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 25 mm | | Verpackungshöhe | 166 mm | | Paketgewicht | 60 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 5.5 Zoll | | Etui-Typ | Cover | | Produktfarbe | Weiß | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 7 Plus | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Kratzresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |