Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3606 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-3606 Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS EX-3606 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33403233
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3606
EAN/GTIN:
     4718359036064
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Der EX-3606 Konverter ist einsetzbar als Ersatz einer 2.5-zoll Festplatte oder SDD. Für den Anschluss der EX-3606 wird ein SATA 3 Anschluss auf dem Mother-Board oder einem SATA 3 Controller benötigt. Die Module M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 und 2230 können eingesetzt werden und sie unterstützen B-Key sowie auch B+M Key. Der EX-3606 unterstützt RAID 0 / 1 und JBOD.

- Eingebauter ASM1092R High Perfomance Prozessor
- Unterstützt zwei M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 und 2230 Platinen Type
- 100% Mechanisch Kompatibel zu einem 2.5“ Einbaurahmen, 9.5mm From Factor
- Unterstützt RAID Mode: RAID 0 (schnell) / RAID 1 (Sicherheit) und JBOD (Volume)
- RAID Mode per Hardware umschaltbar zwischen Strapping oder GUI Controller
- 22 Pin SATA (Signal und Strom) Stecker
- Unterstützt SATA 3 Revision 3.1
- Betriebssystem unabhängig und es benötigt keine Treiber
- Grüne LED für aktives SATA 3, Rote LED für Fehler Anzeige der M.2 SSD
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Alarm, Daten
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.2 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
200 g
Systemanforderung
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Merkmale
RAID Level
0,1
Weitere Suchbegriffe: SATA Controller, SATA Karte, raid controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.