Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 46438004 Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 46438004 Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)
OKI 46438004 Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33406069
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46438004
EAN/GTIN:
     5031713066767
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C823dn
Druckleistung
30000 Seiten
Drucktechnologie
LED-Druck
Druckfarben
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
46438001
ab € 135,20*
Ähnlich
OKI
46438002
ab € 132,99*
Ähnlich
OKI
46438003
ab € 135,67*
Ähnlich
OKI
46443101
ab € 191,51*
Ähnlich
OKI
46443102
ab € 192,62*
Ähnlich
OKI
46443103
ab € 192,55*
Ähnlich
OKI
46443104
ab € 66,71*
Ähnlich
OKI
46471101
ab € 191,63*
Ähnlich
OKI
46471102
ab € 192,67*
Ähnlich
OKI
46471103
ab € 189,49*
Ähnlich
OKI
46471104
ab € 83,92*
Ähnlich
Ampertec
46443101
ab € 149,17*
Ähnlich
Ampertec
46443102
ab € 151,46*
Ähnlich
Ampertec
46443103
ab € 150,37*
Ähnlich
Ampertec
46443104
ab € 49,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.