Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 261007 Bohrer -, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 261007 Bohrer -, 1
kwb 261007 Bohrer -, 1
kwb 261007 Bohrer -, 1
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33508090
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     261007
EAN/GTIN:
     4009312610071
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hammerbohrer, Aufnahmeschaft für SDS plus, CROSS-Tip-Spitze 4-schneidig, optimal einsetzbar in armiertem Beton, kein Verhaken, hochtemperatur gelötet, Mehrfach-Spirale für optimalen Bohrmehltransport, materialschonendes Bohren und hohe Kraftübertragung mit geringer Vibration und ruhigem Bohrverlauf. Ideal zum Bohren von Dübellöchern oder für Befestigungstechniken in Betonmauern.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
-, 1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
7 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Sandstein, Stein
Arbeitslänge
160 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.