Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 266606 Bohrer -, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 266606 Bohrer -, 1
kwb 266606 Bohrer -, 1
kwb 266606 Bohrer -, 1
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33508120
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     266606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 6mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Allzweckbohrer, SDS plus Aufnahmeschaft, hartmetallbestückt, extra harte Wolfram-Titan-Hartmetallspitze, diamantgeschliffene Schneidflächen, hochtemperatur gelötet, spanabhebend, MS 5 Bohrerspirale zum optimalen Bohrmehltransport, für alle SDS plus Hammerbohrer mit Schlagstop, Farbe kupfer blank, geschliffene Oberfläche, für Mauerwerk, Marmor, Kunststein, Beton, Granit, Ziegel, Keramik, Hart- und Weichholz, Kunststoffe und Acryl, legierte und unlegierte Stähle, Glas und Kristall.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
-, 1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
6 mm
Länge (mm)
160 mm
Geeignet für Materialien
Acrylglas, Beton, Glas, Granit, Marmor, Kunststoff, Edelstahl, Stein, Holz
Arbeitslänge
110 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Kupfer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.