Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 102000 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 102000 Schraubenziehereinsatz
kwb 102000 Schraubenziehereinsatz
kwb 102000 Schraubenziehereinsatz
kwb 102000 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33508212
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     102000
EAN/GTIN:
     4009311020000
Hakenschrauben, STANDARD, Industriequalität, Antrieb 1/4“ Sechskant, hohe Zähigkeit, für alle L-, Rund- und Ösenhaken bis 4 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Merkmale
Anzahl der bits
2 Stück(e)
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,815*
€ 2,15985
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.