Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 579100 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 579100 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt
kwb 579100 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt
kwb 579100 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33508393
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     579100
EAN/GTIN:
     4009315791005
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 150mm
säbelsägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Säbelsägeblatt
Geeignet für Materialien
Aluminium, Metall, Leitung, Kunststoff, Edelstahlblech (dünn), Holz, Holz mit Nägeln
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Arbeitslänge
130 mm
Sägeblatt Abstand
2 mm
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
153 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.