| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-33526872 Herst.-Nr.: 706000 EAN/GTIN: 4009317060000 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Forstnerbohrer, nach DIN 7483 G, Holzbearbeitung, vergüteter Spezialstahl, Bohrkopf geschmiedet und geschliffen, 2 Hauptschneiden und 2 Seitenschneiden, Zentrierspitze, Farbe blank mit schwarzen Nuten, ausrissfreie Bohrlochkanten, für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen mit 10 / 13 mm Futter, für Holz- und Tischlerplatten. Ausrissfreie Bohrlöcher auch bei großen Durchmessern. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 5 Stück(e) | ![](/p.gif) | Tragetasche | Ja | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | ![](/p.gif) | Bohrerart | Bohrerbit-Set | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Hartholz, Weichholz, Holz | ![](/p.gif) | Holzbohrerdurchmesser | 15, 20, 25, 30, 35 mm | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |