Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 513104 Bohrer 3, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 513104 Bohrer 3, 1
kwb 513104 Bohrer 3, 1
kwb 513104 Bohrer 3, 1
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33527818
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     513104
EAN/GTIN:
     4009315131047
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Holzspiralbohrer mit verstellbaren Aufstecksenker 5-schneidig WS und Tiefenstop, Schaft zylindrisch, für Weich- und Hartholz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
3, 1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
4 mm
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Hartholz, Kunststoff, Weichholz
Weitere Suchbegriffe: aufstecksenker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.