Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 611130 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
kwb 611130 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
kwb 611130 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
kwb 611130 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
kwb 611130 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33527826
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     611130
EAN/GTIN:
     4009316111307
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
kwb stichsägeblatt
stichsägeblatt
Stichsägeblätter, HSS Hochleistungsschnellstahl, gehärtet, Zähne gewellt und gefräst, für die Bearbeitung von dünnen Blechen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stichsägeblatt
Geeignet für Materialien
Blech
Material Messer
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Produktfarbe
Orange, Edelstahl
Leistungen
Sägeblatt Abstand
0.7 mm
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,935* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.