Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 914504 Schleifmaschinenzubehör Schleifgurt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 914504 Schleifmaschinenzubehör Schleifgurt
kwb 914504 Schleifmaschinenzubehör Schleifgurt
kwb 914504 Schleifmaschinenzubehör Schleifgurt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33527830
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     914504
EAN/GTIN:
     4009319145040
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifbänder, Edelkorund aluminiumoxydbestreut, vollkunstharzgebunden, Träger schweres, hochelastisches Baumwollgewebe, Spezialverleimung, ratter- und flatterfreie Verbindung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Schleifgurt
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Bandschleifmaschine
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatible Produkte
Einhell Hitachi Makita Ryobi Wegoma
Körnung
40
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Bogenbreite
100 mm
Bogenlänge
610 mm
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,55*
€ 23,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.