Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 706015 Bohrer -, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 706015 Bohrer -, 1
kwb 706015 Bohrer -, 1
kwb 706015 Bohrer -, 1
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33527895
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     706015
EAN/GTIN:
     4009317060154
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer kwb
Forstnerbohrer, nach DIN 7483 G, Holzbearbeitung, vergüteter Spezialstahl, Bohrkopf geschmiedet und geschliffen, 2 Hauptschneiden und 2 Seitenschneiden, Zentrierspitze, Farbe blank mit schwarzen Nuten, ausrissfreie Bohrlochkanten, für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen mit 10 / 13 mm Futter, für Hart- und Weichholz, furniertes Holz, Tischlerplatten. Ausrissfreie Bohrlöcher auch bei großen Durchmessern.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
-, 1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
15 mm
Geeignet für Materialien
Hartholz, Weichholz
Schaftdurchmesser
8 mm
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
2
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer 15mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.