Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 715824 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 715824 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
kwb 715824 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
kwb 715824 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33527907
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     715824
EAN/GTIN:
     4009317158240
Fiberschleifscheiben, Metallbearbeitung, Träger Vulkanfiber, Schleifkorn Aluminiumoxyd, vollkunstharzgebunden, für schwere Schleif- und Reinigungsarbeiten, für Stahl- und Metallbau, zum Entrosten, Farbe, Zunder und Lack entfernen, Reinigen von Schweißnähten, für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80m/s.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tellerschleifer
Geeignet für Materialien
Metall
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22 mm
Durchmesser
115 mm
Produktfarbe
Rot
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Körnung
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,04*
€ 17,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.