Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 911906 Schleifmaschinenzubehör Schleifgurt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 911906 Schleifmaschinenzubehör Schleifgurt
kwb 911906 Schleifmaschinenzubehör Schleifgurt
kwb 911906 Schleifmaschinenzubehör Schleifgurt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33527948
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     911906
EAN/GTIN:
     4009319119065
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifbänder, Edelkorund aluminiumoxydbestreut, vollkunstharzgebunden, Träger schweres, hochelastisches Baumwollgewebe, Spezialverleimung, ratter- und flatterfreie Verbindung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Schleifgurt
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Bandschleifmaschine
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
60
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Bogenbreite
75 mm
Bogenlänge
457 mm
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.