Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 541806 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 541806 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 541806 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 541806 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 541806 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33527969
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     541806
EAN/GTIN:
     4009315418063
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Schleifscheiben, Ø 115 mm, HOLZ & METALL, selbsthaftend, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, zum Einsatz auf Exzenterschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack,
Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Tellerschleifer
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Kunststoff, Füllmaterial, Metall, Farbe, Stein, Anstrich, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
60
Form der Schmirgelplatte
Rund
Schleifplattendurchmesser
115 mm
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,421* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,14*
€ 19,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.