| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-33528100 Herst.-Nr.: 542834 EAN/GTIN: 4009315428345 |
|
|
| | |
| Schleifdreiecke, 96 mm, HOLZ & METALL, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, für Delta-/Dreieckschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Schleifpad | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Delta-Schleifer | | Schmirgel-Oberflächen | Füllmaterial, Metall, Farbe, Stein, Anstrich, Holz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Körnung | 40 | | Form der Schmirgelplatte | Dreieck | | Schleifplattendurchmesser | 96 mm | | Anzahl der Staubabsaugungslöcher | 6 | | Produktfarbe | Braun |
|
| | |
| | | |
| |