| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-33528142 Herst.-Nr.: 496170 EAN/GTIN: 4009314961706 |
|
|
| | |
| Schleifdreiecke, HOLZ & METALL, Edelkorund, 100 x 62, 93 mm, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, für Delta-/Dreieckschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Sandpapier | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Delta-Schleifer | | Schmirgel-Oberflächen | Füllmaterial, Metall, Farbe, Anstrich, Holz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Körnung | 60 / 120 / 180 | | Form der Schmirgelplatte | Dreieck | | Produktfarbe | Braun |
|
| | |
| | | |
| |