Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 932-14950 Herst.-Nr.: 492504 EAN/GTIN: 4009314925043 |
| |
|
| | |
| Schleifdreiecke, 96 mm, HOLZ & LACK, Silberschliff, Korund, Aluminiumoxyd bestreut, Stearat beschichtet, reduziert das vorzeitige Zusetzen der Körnung, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, zum Einsatz auf Deltaschleifer, zum Schleifen von Hart- und Weichholz, Kunstharzlack, Acryllack, Farbe, Kunststoff. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Sandpapier | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schmirgel-Oberflächen | Acryl, Hartholz, Farbe, Kunststoff, Weichholz, Holz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Körnung | 40 | | Form der Schmirgelplatte | Dreieck | | Schleifplattendurchmesser | 96 mm | | Anzahl der Staubabsaugungslöcher | 6 | | Produktfarbe | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 932 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,64* | € 4,16* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,27* | € 7,96* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,62* | € 7,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|