Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 492928 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 492928 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 492928 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 492928 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528355
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     492928
EAN/GTIN:
     4009314929287
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
schleifvliesscheibe 93 mm
schleifvliesscheibe
Schleifvlies, 96 mm, selbsthaftend, mit Aluminiumoxyd Schleifkorn, Vollkunstharzgebunden, mit Velours-Rückseite, zum Einsatz auf Deltaschleifer, zum Mattieren von Metallen und Lacken, Glätten von Holzfasern und Entrosten von Metall.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Delta-Schleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Rost, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
280
Form der Schmirgelplatte
Dreieck
Schleifplattendurchmesser
93 mm
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
6
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.