Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 493070 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 493070 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 493070 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 493070 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 493070 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528381
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     493070
EAN/GTIN:
     4009314930702
Schleifdreiecke, HOLZ & METALL, Edelkorund, 100 x 147 mm, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, für Delta-/Dreieckschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Delta-Schleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Farbe, Kunststoff, Stein, Anstrich, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
60 / 120 / 180
Form der Schmirgelplatte
Dreieck
Größe der Schleifplatte (BxT)
100 x 147 mm
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
11
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,55934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,31*
€ 21,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,06*
€ 21,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.