Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb Schleifbänder


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
kwb Schleifbänder
kwb Schleifbänder
kwb Schleifbänder
kwb Schleifbänder
Artikel-Nr.:
     102-2734235-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     911408
EAN/GTIN:
     4009319114084
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifbänder, HOLZ & METALL, Edelkorund 65 x 410 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Schleifgurt
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Bandschleifmaschine
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
80
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Bogenbreite
65 mm
Bogenlänge
410 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 10,63*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,59*
€ 11,12*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,46*
€ 28,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,24334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.