Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 755120 Fräsaufsatz V-Nut-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 755120 Fräsaufsatz V-Nut-Bit
kwb 755120 Fräsaufsatz V-Nut-Bit
kwb 755120 Fräsaufsatz V-Nut-Bit
kwb 755120 Fräsaufsatz V-Nut-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528462
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     755120
EAN/GTIN:
     4009317551201
Suchbegriffe:
Nutfräser
kwb nutfräser
nutfräser
V-Nutfräser HM Schaftdurchmesser 8 mm

V-Nutfräser, hartmetallbestückt, 2-schneidig, Schneiden präzisionsgeschliffen, zum Fräsen von V-Nuten, dekorativen Ziernuten und Strukturierung von Oberflächen und zum Einsatz in Kopierfräsmaschinen, der Fräser fräst nicht bis ganz in die Spitze, es bleibt ca. 1 mm abgeflacht, für Hart- und Weichholz sowie Plattenwerkstoffen, für alle handelsüblichen handgeführten Oberfräser-Maschinen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
V-Nut-Bit
Durchmesser
14 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.