Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 610630 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
kwb 610630 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
kwb 610630 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
kwb 610630 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528463
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     610630
EAN/GTIN:
     4009316106303
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
kwb stichsägeblatt
Stichsägeblätter, HCS Kohlenstoffstahl, gehärtet, Zähne gefräst und geschränkt, für Weichholz, bis 50 mm Stärke, Span-, Tischler- und Faserplatten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stichsägeblatt
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Faserplatte, Weichholz
Material Messer
Hartstahl (HCS)
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Sägeblatt Abstand
2 mm
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
70 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,335* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.