| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-33528464 Herst.-Nr.: 777800 EAN/GTIN: 4009317778004 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geeignet für alle handelsüblichen Bohrmaschinen mit Eurohals Ø 43 mm, für exakte Bohrungen und Fräsungen in Holz/Metall-Profilen, incl. Rückholfeder, Tiefenanschlag und mm-Skala. Grauguss-Grundplatte 175 x 210 mm mit Befestigungsschlitzen für Maschinenschraubstock (Art.-Nr. 777068, 80 mm, nicht im Lieferumfang enthalten). Gesamthöhe 500 mm, 6-Kant-Säule stufenlos drehbar um 360°, Säulen Ø 34 mm, Ausladung 130 mm. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Befestigungsset | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 500 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |