Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 756220 Fräsaufsatz Vorschneidfälzer Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 756220 Fräsaufsatz Vorschneidfälzer Bit
kwb 756220 Fräsaufsatz Vorschneidfälzer Bit
kwb 756220 Fräsaufsatz Vorschneidfälzer Bit
kwb 756220 Fräsaufsatz Vorschneidfälzer Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528467
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     756220
EAN/GTIN:
     4009317562207
Suchbegriffe:
Falzfräser
falzfräser
Falzfräser HM, mit Anlaufkugellager Schaftdurchmesser 8 mm

Falzfräser, hartmetallbestückt, 2-schneidig, Schneiden präzisionsgeschliffen, zum Fälzen von Massivholz im Möbel- und Rahmenbau, z.B. Fenster, Türen und Bilder, für Hart- und Weichholz sowie Plattenwerkstoffen, für alle handelsüblichen handgeführten Oberfräser-Maschinen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vorschneidfälzer Bit
Durchmesser
31.7 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.