Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 709544 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 709544 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 709544 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 709544 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528493
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     709544
EAN/GTIN:
     4009317095446
Suchbegriffe:
HM-Raspel
Hartmetall-Raspel
Multi-Tool
Multitool
Raspelt und entfernt Mörtel, Fliesenkleber und Teppichreste. Auch zum Grobschliff und Glätten von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein, Holz, z.B. beim Entfernen des Mörtels oder Fliesenklebers von defekten Fliesen, verklebte Teppichreste oder grobes Vorschleifen von Beton, Stein und Holz. Einsatz für Flächen bis in jede Ecke, enge Zwischenräume und Kanten. Geeignet zum Einsatz mit Maschinen mit und ohne Staubabsaugung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Tellerschleifer
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Delta-Schleifer
Schmirgel-Oberflächen
Stein, Holz
Form der Schmirgelplatte
Dreieck
Schleifplattendurchmesser
80 mm
Produktfarbe
Metallisch
Weitere Suchbegriffe: kwb multitool, hm raspel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.