Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 583338 Kreissägeblatt 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 583338 Kreissägeblatt 15 cm
kwb 583338 Kreissägeblatt 15 cm
kwb 583338 Kreissägeblatt 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528495
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     583338
EAN/GTIN:
     4009315833385
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 150x16
kreissägeblatt
Mit Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung, hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, speziell für Akku-Handkreissägen geeignet. Asymetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30 %. Universell einsetzbar, für Spanplatten, beschichtete Spanplatten, Bauholz, Buntmetall, Bleche und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas, Holz mit Metallresten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Aluminium, Spanholzplatte, Hartholz, Nicht-eisenhaltiges Metall, Kunststoff, Blech
Klingendurchmesser
150 mm
Bohrung
16 mm
Anzahl der Zähne
24
Dicke
1.2 mm
Schneideweite
1.8 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 150mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.