| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-33528499 Herst.-Nr.: 709546 EAN/GTIN: 4009317095460 |
|
|
| | |
| Fräst Fugen von Fliesen mit einer Schnittbreite von 1,3 mm bis zu einer Schnitttiefe von 12 mm, ideal für Arbeiten bis in Ecken, Eintauchen in das Material und Arbeiten auf ebener Oberfläche, z.B. beim Heraustrennen von schadhaften Fugen bei Fliesen oder Auswechseln einer beschädigten Fliese, präzises Schneiden von kleinen Ausschnitten in weichen Fliesen für Rohranschlüsse oder Ecken, Nuten fräsen in Kalksandstein oder Gasbeton für Kabelkanäle oder Rohre fräsen für Unterputzverlegung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 65 mm | Merkmale | Typ | Tauchschnittklinge | | Geeignet für Materialien | Mauerziegel, Beton, Kachel, Holz | | Kompatibilität | Bosch, EINHELL, MAKITE |
|
| | |
| | | |
| |