Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 583533 Kreissägeblatt 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 583533 Kreissägeblatt 15 cm
kwb 583533 Kreissägeblatt 15 cm
kwb 583533 Kreissägeblatt 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528500
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     583533
EAN/GTIN:
     4009315835334
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 150x20
kreissägeblatt
Kreissägeblätter für Handkreissägen

EASY CUT Allzweckblatt
- hartmetallbestückt
- Spezial-Wechselzahn
- Zahnstellung Null
- für alle Sägen geeignet
- präziser, sauberer Schnitt
- Spanplatten
- beschichtete Spanplatten
- Bauholz
- Buntmetall
- Bleche
- Alu-Profile
- Kunststoffe inkl.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Aluminium, Spanholzplatte, Hartholz, Nicht-eisenhaltiges Metall, Kunststoff, Blech
Klingendurchmesser
150 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
24
Dicke
1.8 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
7000 RPM
Schneideweite
2.8 mm
Kompatible Produkte
Scheer AEG B & D ELU Fein Hitachi Metabo Perles Peugeot
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt bohrung 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.